Especificaciones
Details
- País de origenJP
- Para usar con la serieVQZ1000
- Tipo de kitConector
- Número de estaciones8
- SerieVQZ
Descripción general
Descripción del fabricante
COLECTOR MONTADO EN BASE VV5QZ15-08C4C-D0
- Colector de cables de enchufe tipo conector montado en la base para válvula VQZ**5*
- Montaje en carril DIN opcional para facilitar la instalación
- Las válvulas de puerto 3 y 5 se pueden montar en el mismo colector
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- 16 tamaños de puerto disponibles