Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- Para usar con la serieVQZ1000
- Tipo de kitConector
- Número de estaciones10
- SerieVQZ
Descripción general
Descripción del fabricante
VV5QZ15-10N7TC-D0 VQZ1000 BASE MONTADA
- Colector de cables de enchufe tipo conector montado en la base para válvula VQZ**5*
- Montaje en carril DIN opcional para facilitar la instalación
- Las válvulas de puerto 3 y 5 se pueden montar en el mismo colector
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- 16 tamaños de puerto disponibles