Motion
VX212NAGXB
VX2 2 VÁLVULA DE PUERTO con tipo de válvula N.C.
Artículo MI #09828800
No. Fabricante VX212NAGXB
Price$51.87/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VX2 2 VÁLVULA DE PUERTO con tipo de válvula N.C.
Artículo MI #09828800
No. Fabricante VX212NAGXB
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
Price$51.87/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la bobina
    1
  • Diámetro del orificio
    5 mm
  • Tamaño del puerto
    Diámetro 8
  • Peso
    300 g

Details

  • Material del cuerpo
    Resina (con soporte)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de válvula
    N.C.

Descripción general

Descripción del fabricante
VX212NAGXB VÁLVULA DE 2 PUERTOS DE OPERACIÓN DIRECTA
  • Caja IP65
  • Tipo normalmente cerrado y normalmente abierto disponible, bobina de clase B
  • La construcción especial mejora la vida útil en comparación con la bobina de sombreado actual
  • Consumo de energía: tamaño 1 - 4.5w; tamaño 2 - 7w; tamaño 3 - 10.5w
  • Material del cuerpo: C37 (latón), acero inoxidable