Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bobina1
- Diámetro del orificio2 mm
- Tamaño del puerto1/8
- Peso0.76 kg
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- FluidoAire
- Tipo de válvulaN.C.
Descripción general
- Material base: aluminio
- Tamaño de puerto individual de 1/8 o 1/4 pulgadas
- Hasta 10 estaciones
- Opciones: roscas Rc, G o NPT, sin aceite