Motion
VVX230A06B
VX2 2 VÁLVULA DE PUERTO con tipo de válvula N.C.
Artículo MI #09829627
No. Fabricante VVX230A06B
Precio53.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VX2 2 VÁLVULA DE PUERTO con tipo de válvula N.C.
Artículo MI #09829627
No. Fabricante VVX230A06B
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
Precio53.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la bobina
    3
  • Diámetro del orificio
    5 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4
  • Peso
    0.84 kg

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Fluido
    Aire
  • Tipo de válvula
    N.C.

Descripción general

Descripción del fabricante
VVX230A06B COLECTOR DE ACCIONES DE BARRAS
  • Material base: aluminio
  • Tamaño de puerto individual de 1/8 o 1/4 pulgadas
  • Hasta 10 estaciones
  • Opciones: roscas Rc, G o NPT, sin aceite

También puede gustarle