Motion
VVX232NC-05-1

SMC CORP OF AMERICA
VVX232NC-05-1

VX2 2 VÁLVULA DE PUERTO con tipo de válvula N.C.
Artículo MI #09829823
No. Fabricante VVX232NC-05-1
Precio58.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VVX232NC-05-1

VX2 2 VÁLVULA DE PUERTO con tipo de válvula N.C.
Artículo MI #09829823
No. Fabricante VVX232NC-05-1
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
Precio58.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la bobina
    3
  • Diámetro del orificio
    10 mm
  • Tamaño del puerto
    Diámetro 12
  • Peso
    770 g

Detalles

  • Material del cuerpo
    Resina (con soporte)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de válvula
    N.C.

Descripción general

Descripción del fabricante
VVX232NC-05-1 BASE DEL COLECTOR, VXE
  • Tamaño del puerto (puerto de salida): Rc1/8, Rc1/4
  • Material de sellado disponible: NBR, FKM, EPDM
  • Tensión nominal: 12VDC, 24VDC
  • Número aplicable de estaciones: de 2 a 10

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo