Motion
VVX210B04E
VX2 2 VÁLVULA DE PUERTO con tipo de válvula N.C.
Artículo MI #09830069
No. Fabricante VVX210B04E
Precio30.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VX2 2 VÁLVULA DE PUERTO con tipo de válvula N.C.
Artículo MI #09830069
No. Fabricante VVX210B04E
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
Precio30.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la bobina
    1
  • Diámetro del orificio
    3 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8
  • Peso
    0.34 kg

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Fluido
    Aire
  • Tipo de válvula
    N.C.

Descripción general

Descripción del fabricante
VVX210B04E BASE MFLD
  • Material base: aluminio
  • Tamaño de puerto individual de 1/8 o 1/4 pulgadas
  • Hasta 10 estaciones
  • Opciones: roscas Rc, G o NPT, sin aceite

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo