Motion
VVX212N-04-1
VX2 2 VÁLVULA DE PUERTO con tipo de válvula N.C.
Artículo MI #09830227
No. Fabricante VVX212N-04-1
Precio28.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VX2 2 VÁLVULA DE PUERTO con tipo de válvula N.C.
Artículo MI #09830227
No. Fabricante VVX212N-04-1
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
Precio28.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la bobina
    1
  • Diámetro del orificio
    5 mm
  • Tamaño del puerto
    Diámetro 8
  • Peso
    340 g

Detalles

  • Material del cuerpo
    Resina (con soporte)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de válvula
    N.C.

Descripción general

Descripción del fabricante
VVX212N-04-1 BASE DE COLECTOR, SERIE VXE
  • Tamaño del puerto (puerto individual): Rc1/8, Rc1/4
  • Material de sellado disponible: NBR, FKM
  • Tensión nominal: 12VDC, 24VDC
  • Número aplicable de estaciones: de 2 a 10

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno