Motion
VX3114H-01N-5DZ1

SMC CORP OF AMERICA
VX3114H-01N-5DZ1

3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO 4 (COM, Unidad única), 24 V CC
Artículo MI #09832180
No. Fabricante VX3114H-01N-5DZ1
Precio73.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VX3114H-01N-5DZ1

3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO 4 (COM, Unidad única), 24 V CC
Artículo MI #09832180
No. Fabricante VX3114H-01N-5DZ1
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
Precio73.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.5 mm
  • Tamaño del puerto
    01 (1/8)

Detalles

  • Entrada eléctrica
    DIN
  • Modelo
    31
  • Sin aceite
    No
  • Opciones
    H (para sellos de aceite: FKM, cuerpo: acero inoxidable, bobina: clase B)
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Rectificador
    Ninguna (para bobina DC o AC Clase H)
  • Serie
    VX3
  • Estilo
    4 (COM, unidad única)
  • Supresor de sobretensión
    Supresor de sobretensión y luz
  • Voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VX3114H-01N-5DZ1 PUERTO OP 3 DIRECTO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno