Motion
VX3115B-00-3DOR1

SMC CORP OF AMERICA
VX3115B-00-3DOR1

3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO, 110 V CA, 50/60 Hz
Artículo MI #09832366
No. Fabricante VX3115B-00-3DOR1
Precio37.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VX3115B-00-3DOR1

3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO, 110 V CA, 50/60 Hz
Artículo MI #09832366
No. Fabricante VX3115B-00-3DOR1
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
Precio37.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.5 mm

Detalles

  • Entrada eléctrica
    DIN sin conector
  • Modelo
    31
  • Sin aceite
    No
  • Opciones
    B (Para otros fluidos, consultar SMC -- Sellos: EPDM, cuerpo: latón, bobina: clase B)
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Rectificador
    Bobina de clase B de CA con rectificador de onda completa
  • Serie
    VX3
  • Supresor de sobretensión
    Ninguna
  • Voltaje
    110 V CA, 50/60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
VX3115B-00-3DOR1 PUERTO OP 3 DIRECTO
  • Presión máx. del sistema: 2.0 MPa
  • Tipos de válvula normalmente cerrada, abierta y común
  • Voltaje: 48, 100, 200, 110, 220, 230, 240VAC y 12, 24VDC

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo