Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio1.5 mm
Details
- Entrada eléctricaConducto
- Modelo31
- Sin aceiteNo
- OpcionesD (Para aceite -- Sellos: FKM, Cuerpo: latón, Bobina: cobre, Clase H)
- Rosca de puerto estándarRc
- RectificadorNinguna (para bobina DC o AC Clase H)
- SerieVX3
- Supresor de sobretensiónNinguna
- Voltaje110 V CA, 50/60 Hz
Descripción general
Descripción del fabricante
VX3115D-00-3C1 PUERTO OP 3 DIRECTO
- Presión máx. del sistema: 2.0 MPa
- Tipos de válvula normalmente cerrada, abierta y común
- Voltaje: 48, 100, 200, 110, 220, 230, 240VAC y 12, 24VDC
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad