Motion
VX250EGXB
VX2 2 VÁLVULA DE PUERTO con tipo de válvula N.A.
Artículo MI #09832377
No. Fabricante VX250EGXB
Precio67.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VX2 2 VÁLVULA DE PUERTO con tipo de válvula N.A.
Artículo MI #09832377
No. Fabricante VX250EGXB
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
Precio67.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la bobina
    2
  • Diámetro del orificio
    7 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8
  • Peso
    400 g

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Fluido
    Aire
  • Tipo de válvula
    N.A.

Descripción general

Descripción del fabricante
VX250EGXB VÁLVULA DE 2 PUERTOS DE OPERACIÓN DIRECTA
  • Caja IP65
  • Tipo normalmente cerrado y normalmente abierto disponible, bobina de clase B
  • La construcción especial mejora la vida útil en comparación con la bobina de sombreado actual
  • Consumo de energía: tamaño 1 - 4.5w; tamaño 2 - 7w; tamaño 3 - 10.5w
  • Material del cuerpo: aluminio, resina