Motion
VX3110V-01N-7DR1

SMC CORP OF AMERICA
VX3110V-01N-7DR1

3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO 0 (N.C., Unidad única), 240 V CA, 50/60 Hz
Artículo MI #09832520
No. Fabricante VX3110V-01N-7DR1
Precio52.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VX3110V-01N-7DR1

3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO 0 (N.C., Unidad única), 240 V CA, 50/60 Hz
Artículo MI #09832520
No. Fabricante VX3110V-01N-7DR1
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
Precio52.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.5 mm
  • Tamaño del puerto
    01 (1/8)

Detalles

  • Entrada eléctrica
    DIN
  • Modelo
    31
  • Sin aceite
    No
  • Opciones
    V (Para vacío, sin aceite -- Sellos: FKM, Cuerpo: latón, Bobina: Clase B)
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Rectificador
    Bobina de clase B de CA con rectificador de onda completa
  • Serie
    VX3
  • Estilo
    0 (N.C., unidad única)
  • Supresor de sobretensión
    Ninguna
  • Voltaje
    240 V CA, 50/60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
VX3110V-01N-7DR1 PUERTO OP 3 DIRECTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo