Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bobina1
- Diámetro del orificio2 mm
- Tamaño del puertoDiámetro 8
- Peso300 g
Detalles
- Material del cuerpoResina (con soporte)
- País de origenJP
- Tipo de válvulaN.C.
Descripción general
- Caja IP65
- Tipo normalmente cerrado y normalmente abierto disponible, bobina clase H
- La construcción especial mejora la vida útil en comparación con la bobina de sombreado actual
- Consumo de energía: tamaño 1 – 9 w; tamaño 2 – 12 w; tamaño 3 - 15w
- Material del cuerpo: latón (C37), acero inoxidable
- Se puede utilizar con agua caliente