Motion
VX3114-01T-JGR1-B

SMC CORP OF AMERICA
VX3114-01T-JGR1-B

3 VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO 4 (COM, Unidad única), 230 V CA, 50/60 Hz
Artículo MI #09832922
No. Fabricante VX3114-01T-JGR1-B
Precio31.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VX3114-01T-JGR1-B

3 VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO 4 (COM, Unidad única), 230 V CA, 50/60 Hz
Artículo MI #09832922
No. Fabricante VX3114-01T-JGR1-B
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
Precio31.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.5 mm
  • Tamaño del puerto
    01 (1/8)

Detalles

  • Soporte incluido
    Sí
  • Entrada eléctrica
    Ojal
  • Modelo
    31
  • Sin aceite
    No
  • Rosca de puerto estándar
    NPTF
  • Rectificador
    Bobina de clase B de CA con rectificador de onda completa
  • Serie
    VX3
  • Estilo
    4 (COM, unidad única)
  • Supresor de sobretensión
    Ninguna
  • Voltaje
    230 V CA, 50/60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
VX3114-01T-JGR1-B PUERTO OP 3 DIRECTO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good