Motion
VX232NABXB

SMC
VX232NABXB

VX2 2 VÁLVULA DE PUERTO con tipo de válvula N.C.
Artículo MI #09833026
No. Fabricante VX232NABXB
Price$92.40/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VX232NABXB

VX2 2 VÁLVULA DE PUERTO con tipo de válvula N.C.
Artículo MI #09833026
No. Fabricante VX232NABXB
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
Price$92.40/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la bobina
    3
  • Diámetro del orificio
    10 mm
  • Tamaño del puerto
    Diámetro 12
  • Peso
    580 g

Details

  • Material del cuerpo
    Resina (con soporte)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de válvula
    N.C.

Descripción general

Descripción del fabricante
VX232NABXB 2 VÁLVULA DE PUERTO
  • Caja IP65
  • Tipo normalmente cerrado y normalmente abierto disponible, bobina de clase B
  • La construcción especial mejora la vida útil en comparación con la bobina de sombreado actual
  • Consumo de energía: tamaño 1 - 4.5w; tamaño 2 - 7w; tamaño 3 - 10.5w
  • Material del cuerpo: C37 (latón), acero inoxidable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo