Motion
VX3334PZ-03T-7TS1-B

SMC
VX3334PZ-03T-7TS1-B

3 VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO 4 (COM, Unidad única), 240 V CA, 50/60 Hz
Artículo MI #09833050
No. Fabricante VX3334PZ-03T-7TS1-B
Precio104.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VX3334PZ-03T-7TS1-B

3 VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO 4 (COM, Unidad única), 240 V CA, 50/60 Hz
Artículo MI #09833050
No. Fabricante VX3334PZ-03T-7TS1-B
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
Precio104.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    3 mm
  • Tamaño del puerto
    03 (3/8)

Detalles

  • Soporte incluido
  • Entrada eléctrica
    Terminal del conducto
  • Modelo
    33
  • Sin aceite
  • Opciones
    P (Para agua calentada -- Sellos: EPDM, Cuerpo: acero inoxidable, Bobina: plata, Clase H)
  • Rosca de puerto estándar
    NPTF
  • Rectificador
    Ninguna (para bobina DC o AC Clase H)
  • Serie
    VX3
  • Estilo
    4 (COM, unidad única)
  • Supresor de sobretensión
  • Voltaje
    240 V CA, 50/60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
VX3334PZ-03T-7TS1-B PUERTO OP 3 DIRECTO
  • Presión máx. del sistema: agua, aire, aceite 2.0 MPa; vapor 1.0 MPa
  • Consumo de energía reducido: 4.5W (tamaño 1), 7W (tamaño 2), 10.5W (tamaño 3)
  • Tamaño del puerto: de 1/8 a 3/8 pulgadas
  • Caja IP65
  • Material de bobina de molde conformado resistente a las llamas UL94V-0

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo