Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio2.2 mm
- Tamaño del puerto03 (3/8)
Detalles
- Soporte incluidoSí
- Entrada eléctricaTerminal del conducto
- Modelo32
- Sin aceiteNo
- Rosca de puerto estándarNPTF
- RectificadorBobina de clase B de CA con rectificador de onda completa
- SerieVX3
- Estilo0 (N.C., unidad única)
- Supresor de sobretensiónNinguna
- Voltaje110 V CA, 50/60 Hz