Motion
VX3334V-02N-6G1

SMC
VX3334V-02N-6G1

3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO 4 (COM, Unidad única), 12 V CC
Artículo MI #09833106
No. Fabricante VX3334V-02N-6G1
Precio81.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VX3334V-02N-6G1

3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO 4 (COM, Unidad única), 12 V CC
Artículo MI #09833106
No. Fabricante VX3334V-02N-6G1
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
Precio81.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    3 mm
  • Tamaño del puerto
    02 (1/4)

Detalles

  • Entrada eléctrica
    Ojal
  • Modelo
    33
  • Sin aceite
    No
  • Opciones
    V (Para vacío, sin aceite -- Sellos: FKM, Cuerpo: latón, Bobina: Clase B)
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Rectificador
    Ninguna (para bobina DC o AC Clase H)
  • Serie
    VX3
  • Estilo
    4 (COM, unidad única)
  • Supresor de sobretensión
    Ninguna
  • Voltaje
    12 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VX3334V-02N-6G1 PUERTO OP 3 DIRECTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo