Motion
VX3120G-01T-6DO1

SMC
VX3120G-01T-6DO1

3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO 0 (N.C., Unidad única), 12 V CC
Artículo MI #09833171
No. Fabricante VX3120G-01T-6DO1
Precio60.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VX3120G-01T-6DO1

3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO 0 (N.C., Unidad única), 12 V CC
Artículo MI #09833171
No. Fabricante VX3120G-01T-6DO1
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
Precio60.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    2.2 mm
  • Tamaño del puerto
    01 (1/8)

Detalles

  • Entrada eléctrica
    DIN sin conector
  • Modelo
    31
  • Sin aceite
    No
  • Opciones
    G (Para aire y agua -- Sellos: NBR, cuerpo: acero inoxidable, bobina: clase B)
  • Rosca de puerto estándar
    NPTF
  • Rectificador
    Ninguna (para bobina DC o AC Clase H)
  • Serie
    VX3
  • Estilo
    0 (N.C., unidad única)
  • Supresor de sobretensión
    Ninguna
  • Voltaje
    12 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VX3120G-01T-6DO1 PUERTO OP 3 DIRECTO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo