Motion
VX3122-02N-3DLR1

SMC
VX3122-02N-3DLR1

3 VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO 2 (N.A., Unidad única), 110 V CA, 50/60 Hz
Artículo MI #09833390
No. Fabricante VX3122-02N-3DLR1
Precio37.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VX3122-02N-3DLR1

3 VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO 2 (N.A., Unidad única), 110 V CA, 50/60 Hz
Artículo MI #09833390
No. Fabricante VX3122-02N-3DLR1
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
Precio37.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    2.2 mm
  • Tamaño del puerto
    02 (1/4)

Detalles

  • Entrada eléctrica
    DIN
  • Modelo
    31
  • Sin aceite
    No
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Rectificador
    Bobina de clase B de CA con rectificador de onda completa
  • Serie
    VX3
  • Estilo
    2 (N.A., unidad única)
  • Supresor de sobretensión
    Luz
  • Voltaje
    110 V CA, 50/60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
VX3122-02N-3DLR1 PUERTO OP 3 DIRECTO
  • Presión máx. del sistema: agua, aire, aceite 2.0 MPa; vapor 1.0 MPa
  • Consumo de energía reducido: 4.5W (tamaño 1), 7W (tamaño 2), 10.5W (tamaño 3)
  • Tamaño del puerto: de 1/8 a 3/8 pulgadas
  • Caja IP65
  • Material de bobina de molde conformado resistente a las llamas UL94V-0

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo