Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio2.2 mm
- Tamaño del puerto02 (1/4)
Detalles
- Entrada eléctricaOjal
- Modelo32
- Sin aceiteNo
- OpcionesP (Para agua calentada -- Sellos: EPDM, Cuerpo: acero inoxidable, Bobina: plata, Clase H)
- Rosca de puerto estándarNPT
- RectificadorNinguna (para bobina DC o AC Clase H)
- SerieVX3
- Estilo4 (COM, unidad única)
- Supresor de sobretensiónSí
- Voltaje110 V CA, 50/60 Hz