Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio4 mm
- Tamaño del puerto02 (1/4)
Details
- Entrada eléctricaDIN
- Modelo33
- Sin aceiteNo
- OpcionesV (Para vacío, sin aceite -- Sellos: FKM, Cuerpo: latón, Bobina: Clase B)
- Rosca de puerto estándarNPT
- RectificadorBobina de clase B de CA con rectificador de onda completa
- SerieVX3
- Estilo0 (N.C., unidad única)
- Supresor de sobretensiónNinguna
- Voltaje110 V CA, 50/60 Hz
Descripción general
Descripción del fabricante
VX3340V-02N-3DR1 PUERTO OP 3 DIRECTO