Motion
VX3341-00-5DZ1

SMC CORP OF AMERICA
VX3341-00-5DZ1

3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO, 24 V CC
Artículo MI #09833600
No. Fabricante VX3341-00-5DZ1
Precio62.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VX3341-00-5DZ1

3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO, 24 V CC
Artículo MI #09833600
No. Fabricante VX3341-00-5DZ1
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
Precio62.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    4 mm

Detalles

  • Entrada eléctrica
    DIN
  • Modelo
    33
  • Sin aceite
    No
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Rectificador
    Ninguna (para bobina DC o AC Clase H)
  • Serie
    VX3
  • Supresor de sobretensión
    Supresor de sobretensión y luz
  • Voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VX3341-00-5DZ1 PUERTO OP 3 DIRECTO
  • Presión máx. del sistema: 2.0 MPa
  • Tipos de válvula normalmente cerrada, abierta y común
  • Voltaje: 48, 100, 200, 110, 220, 230, 240VAC y 12, 24VDC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo