Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio3 mm
- Tamaño del puerto02 (1/4)
Detalles
- Entrada eléctricaConducto
- Modelo32
- Sin aceiteNo
- Rosca de puerto estándarNPT
- RectificadorBobina de clase B de CA con rectificador de onda completa
- SerieVX3
- Estilo0 (N.C., unidad única)
- Supresor de sobretensiónNinguna
- Voltaje110 V CA, 50/60 Hz