Motion
VX3342P-03N-3GS1

SMC
VX3342P-03N-3GS1

3 VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO 2 (N.A., Unidad única), 110 V CA, 50/60 Hz
Artículo MI #09833761
No. Fabricante VX3342P-03N-3GS1
Precio92.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VX3342P-03N-3GS1

3 VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO 2 (N.A., Unidad única), 110 V CA, 50/60 Hz
Artículo MI #09833761
No. Fabricante VX3342P-03N-3GS1
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
Precio92.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    4 mm
  • Tamaño del puerto
    03 (3/8)

Detalles

  • Entrada eléctrica
    Ojal
  • Modelo
    33
  • Sin aceite
    No
  • Opciones
    P (Para agua calentada -- Sellos: EPDM, Cuerpo: acero inoxidable, Bobina: plata, Clase H)
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Rectificador
    Ninguna (para bobina DC o AC Clase H)
  • Serie
    VX3
  • Estilo
    2 (N.A., unidad única)
  • Supresor de sobretensión
  • Voltaje
    110 V CA, 50/60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
VX3342P-03N-3GS1 PUERTO OP 3 DIRECTO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo