Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio2.2 mm
- Tamaño del puerto01 (1/8)
Detalles
- Entrada eléctricaOjal
- Modelo31
- Sin aceiteSí
- OpcionesQ (Para vapor -- Sellos: FFKM/PTFE, Cuerpo: acero inoxidable, Bobina: plata, Clase H)
- Rosca de puerto estándarG
- RectificadorNinguna (para bobina DC o AC Clase H)
- SerieVX3
- Estilo4 (COM, unidad única)
- Supresor de sobretensiónNinguna
- Voltaje110 V CA, 50/60 Hz