Motion
VX3124V-01F-5D1

SMC
VX3124V-01F-5D1

Válvula de control de aire operada por solenoide - 3-Way, 24 V CC, terminal DIN, en línea, 1/8 pulg.
Artículo MI #09833776
No. Fabricante VX3124V-01F-5D1
Precio52.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VX3124V-01F-5D1

Válvula de control de aire operada por solenoide - 3-Way, 24 V CC, terminal DIN, en línea, 1/8 pulg.
Artículo MI #09833776
No. Fabricante VX3124V-01F-5D1
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
Precio52.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    2.2 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 pulg.

Detalles

  • Entrada eléctrica
    DIN
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Modelo
    31
  • Sin aceite
    No
  • Opciones
    V (Para vacío, sin aceite -- Sellos: FKM, Cuerpo: latón, Bobina: Clase B)
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Rosca de puerto estándar
    G
  • Rectificador
    Ninguna (para bobina DC o AC Clase H)
  • Serie
    VX3
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estilo
    4 (COM, unidad única)
  • Supresor de sobretensión
    Ninguna
  • Voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VX3124V-01F-5D1 PUERTO OP 3 DIRECTO
  • Presión máx. del sistema: agua, aire, aceite 2.0 MPa; vapor 1.0 MPa
  • Consumo de energía reducido: 4.5W (tamaño 1), 7W (tamaño 2), 10.5W (tamaño 3)
  • Tamaño del puerto: de 1/8 a 3/8 pulgadas
  • Caja IP65
  • Material de bobina de molde conformado resistente a las llamas UL94V-0

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo