Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio2.2 mm
Detalles
- Entrada eléctricaDIN sin conector
- Modelo31
- Sin aceiteNo
- OpcionesA (Para aceite -- Sellos: FKM, Cuerpo: latón, Bobina: Clase B)
- Rosca de puerto estándarRc
- RectificadorBobina de clase B de CA con rectificador de onda completa
- SerieVX3
- Supresor de sobretensiónNinguna
- Voltaje110 V CA, 50/60 Hz
Descripción general
- Presión máx. del sistema: 2.0 MPa
- Tipos de válvula normalmente cerrada, abierta y común
- Voltaje: 48, 100, 200, 110, 220, 230, 240VAC y 12, 24VDC