Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio2.2 mm
Detalles
- Entrada eléctricaDIN sin conector
- Modelo31
- Sin aceiteNo
- OpcionesB (Para otros fluidos, consultar SMC -- Sellos: EPDM, cuerpo: latón, bobina: clase B)
- Rosca de puerto estándarRc
- RectificadorBobina de clase B de CA con rectificador de onda completa
- SerieVX3
- Supresor de sobretensiónNinguna
- Voltaje110 V CA, 50/60 Hz