Motion
VX3130H-01-1CR1-B

SMC CORP OF AMERICA
VX3130H-01-1CR1-B

3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO 0 (N.C., Unidad única), 100 V CA, 50/60 Hz
Artículo MI #09834191
No. Fabricante VX3130H-01-1CR1-B
Precio67.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VX3130H-01-1CR1-B

3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO 0 (N.C., Unidad única), 100 V CA, 50/60 Hz
Artículo MI #09834191
No. Fabricante VX3130H-01-1CR1-B
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
Precio67.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    3 mm

Detalles

  • Soporte incluido
    Sí
  • Entrada eléctrica
    Conducto
  • Modelo
    31
  • Sin aceite
    No
  • Opciones
    H (para sellos de aceite: FKM, cuerpo: acero inoxidable, bobina: clase B)
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Rectificador
    Bobina de clase B de CA con rectificador de onda completa
  • Serie
    VX3
  • Estilo
    0 (N.C., unidad única)
  • Supresor de sobretensión
    Ninguna
  • Voltaje
    100 V CA, 50/60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
VX3130H-01-1CR1-B PUERTO OP 3 DIRECTO
  • Presión máx. del sistema: agua, aire, aceite 2.0 MPa; vapor 1.0 MPa
  • Consumo de energía reducido: 4.5W (tamaño 1), 7W (tamaño 2), 10.5W (tamaño 3)
  • Tamaño del puerto: de 1/8 a 3/8 pulgadas
  • Caja IP65
  • Material de bobina de molde conformado resistente a las llamas UL94V-0

También puede gustarle

Los clientes también compraron