Motion
VX3240-03N-3DR1-B

SMC CORP OF AMERICA
VX3240-03N-3DR1-B

3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO 0 (N.C., Unidad única), 110 V CA, 50/60 Hz
Artículo MI #09834285
No. Fabricante VX3240-03N-3DR1-B
Price$54.20/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VX3240-03N-3DR1-B

3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO 0 (N.C., Unidad única), 110 V CA, 50/60 Hz
Artículo MI #09834285
No. Fabricante VX3240-03N-3DR1-B
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
Price$54.20/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del orificio
    4 mm
  • Tamaño del puerto
    03 (3/8)

Details

  • Soporte incluido
    Sí
  • Entrada eléctrica
    DIN
  • Modelo
    32
  • Sin aceite
    No
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Rectificador
    Bobina de clase B de CA con rectificador de onda completa
  • Serie
    VX3
  • Estilo
    0 (N.C., unidad única)
  • Supresor de sobretensión
    Ninguna
  • Voltaje
    110 V CA, 50/60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
VX3240-03N-3DR1-B PUERTO OP 3 DIRECTO

Los clientes también compraron