Motion
VX3240J-02N-3CR1

SMC CORP OF AMERICA
VX3240J-02N-3CR1

3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO 0 (N.C., Unidad única), 110 V CA, 50/60 Hz
Artículo MI #09834423
No. Fabricante VX3240J-02N-3CR1
Price$86.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VX3240J-02N-3CR1

3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO 0 (N.C., Unidad única), 110 V CA, 50/60 Hz
Artículo MI #09834423
No. Fabricante VX3240J-02N-3CR1
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
Price$86.00/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del orificio
    4 mm
  • Tamaño del puerto
    02 (1/4)

Details

  • Entrada eléctrica
    Conducto
  • Modelo
    32
  • Sin aceite
    No
  • Opciones
    J (Para cobre/sin flúor -- Sellos: EPDM, Cuerpo: acero inoxidable, Bobina: Clase B)
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Rectificador
    Bobina de clase B de CA con rectificador de onda completa
  • Serie
    VX3
  • Estilo
    0 (N.C., unidad única)
  • Supresor de sobretensión
    Ninguna
  • Voltaje
    110 V CA, 50/60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
VX3240J-02N-3CR1 PUERTO OP 3 DIRECTO

You May Also Like