Motion
VX3344-02N-JTR1-B

SMC CORP OF AMERICA
VX3344-02N-JTR1-B

3 VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO 4 (COM, Unidad única), 230 V CA, 50/60 Hz
Artículo MI #09834449
No. Fabricante VX3344-02N-JTR1-B
Precio61.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VX3344-02N-JTR1-B

3 VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO 4 (COM, Unidad única), 230 V CA, 50/60 Hz
Artículo MI #09834449
No. Fabricante VX3344-02N-JTR1-B
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
Precio61.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    4 mm
  • Tamaño del puerto
    02 (1/4)

Detalles

  • Soporte incluido
  • Entrada eléctrica
    Terminal del conducto
  • Modelo
    33
  • Sin aceite
    No
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Rectificador
    Bobina de clase B de CA con rectificador de onda completa
  • Serie
    VX3
  • Estilo
    4 (COM, unidad única)
  • Supresor de sobretensión
    Ninguna
  • Voltaje
    230 V CA, 50/60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
VX3344-02N-JTR1-B PUERTO OP 3 DIRECTO