Motion
VX3242M-02T-5GS1

SMC CORP OF AMERICA
VX3242M-02T-5GS1

3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO 2 (N.A., Unidad única), 24 V CC
Artículo MI #09834564
No. Fabricante VX3242M-02T-5GS1
Precio101.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VX3242M-02T-5GS1

3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO 2 (N.A., Unidad única), 24 V CC
Artículo MI #09834564
No. Fabricante VX3242M-02T-5GS1
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
Precio101.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    4 mm
  • Tamaño del puerto
    02 (1/4)

Detalles

  • Entrada eléctrica
    Ojal
  • Modelo
    32
  • Sin aceite
    No
  • Opciones
    M (Para vacío, sin aceite -- Sellos: FKM, Cuerpo: acero inoxidable, Bobina: Clase B)
  • Rosca de puerto estándar
    NPTF
  • Rectificador
    Ninguna (para bobina DC o AC Clase H)
  • Serie
    VX3
  • Estilo
    2 (N.A., unidad única)
  • Supresor de sobretensión
    Sí
  • Voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VX3242M-02T-5GS1 PUERTO OP 3 DIRECTO

También puede gustarle

Los clientes también compraron