Motion
VX3242V-02N-7DR1

SMC CORP OF AMERICA
VX3242V-02N-7DR1

3 VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO 2 (N.A., Unidad única), 240 V CA, 50/60 Hz
Artículo MI #09834568
No. Fabricante VX3242V-02N-7DR1
Precio81.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VX3242V-02N-7DR1

3 VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO 2 (N.A., Unidad única), 240 V CA, 50/60 Hz
Artículo MI #09834568
No. Fabricante VX3242V-02N-7DR1
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
Precio81.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    4 mm
  • Tamaño del puerto
    02 (1/4)

Detalles

  • Entrada eléctrica
    DIN
  • Modelo
    32
  • Sin aceite
    No
  • Opciones
    V (Para vacío, sin aceite -- Sellos: FKM, Cuerpo: latón, Bobina: Clase B)
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Rectificador
    Bobina de clase B de CA con rectificador de onda completa
  • Serie
    VX3
  • Estilo
    2 (N.A., unidad única)
  • Supresor de sobretensión
    Ninguna
  • Voltaje
    240 V CA, 50/60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
VX3242V-02N-7DR1 PUERTO OP 3 DIRECTO
  • Presión máx. del sistema: agua, aire, aceite 2.0 MPa; vapor 1.0 MPa
  • Consumo de energía reducido: 4.5W (tamaño 1), 7W (tamaño 2), 10.5W (tamaño 3)
  • Tamaño del puerto: de 1/8 a 3/8 pulgadas
  • Caja IP65
  • Material de bobina de molde conformado resistente a las llamas UL94V-0

También puede gustarle

Los clientes también compraron