Especificaciones
Dimensiones
- Peso320 g
Detalles
- País de origenJP
Descripción general
Descripción del fabricante
VXA2120J-02N-1-B ACCIONADO POR AIRE DIRECTO 2
- Válvula de puerto 2 de accionamiento neumático directo
- La selección adecuada de cuerpo y materiales de sellado permite la aplicación de una amplia variedad de fluidos
- Cuerpo de válvula disponible en N.C. o N.A.
- Tamaño del puerto: de 1/8 a 1/2 pulgadas
- Presión piloto: 0.25 a 0.7 MPa