Especificaciones
Dimensiones
- Peso840 g
Detalles
- País de origenJP
Descripción general
- Caja IP65
- Para uso con aceite de alta temperatura, viscosidad no superior a 50mm²/s
- Temperatura del fluido: -5 a 100°C
- Aislamiento de bobina de clase H
- Tamaño del puerto: de 1/4 a 1 pulgada. Brida: 32A a 50A