Especificaciones
Dimensions
- Peso0.75 kg
Details
- País de origenJP
Descripción general
Descripción del fabricante
SOLENOIDE DE 2 PUERTOS DE OPERACIÓN PILOTO VXZ245GZ2AE
- Material del cuerpo: latón y acero inoxidable
- Medio: agua caliente. Temperatura del fluido: 1 a 99°C
- Presión máxima: 218 psi
- Caja IP65
- Tipo de válvula: normalmente cerrada, normalmente abierta