Especificaciones
Dimensiones
- Peso720 g
Detalles
- País de origenJP
Descripción general
Descripción del fabricante
SOLENOIDE DE 2 PUERTOS DE OPERACIÓN PILOTO VXZ246FAB
- Material del cuerpo: latón, acero inoxidable
- Medio: aceite de alta temperatura, -5 a 100°C
- Presión máxima: 1.5 MPa
- Caja IP65
- Tipo de válvula: normalmente cerrada, normalmente abierta