Motion
VXE2260G-03N-5G1

SMC CORP OF AMERICA
VXE2260G-03N-5G1

Válvula Sol de puerto 2 , de operación directa
Artículo MI #09837068
No. Fabricante VXE2260G-03N-5G1
Precio66.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VXE2260G-03N-5G1

Válvula Sol de puerto 2 , de operación directa
Artículo MI #09837068
No. Fabricante VXE2260G-03N-5G1
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
Precio66.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    560 g

Detalles

  • País de origen
    JP

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA SOL. PUERTO VXE2260G-03N-5G1 2 ,
  • Circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía en 1/3 durante la operación de retención
  • Consumo de energía: 1.5W (tamaño 1), 2.3W (tamaño 2), 3W (tamaño 3)
  • Material del cuerpo: latón (C37), acero inoxidable
  • Material de sellado disponible: NBR, FKM, EPDM, PTFE
  • Tensión nominal: 24VDC, 12VDC

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"