Motion
VXZ263LZ2ABXB

SMC CORP OF AMERICA
VXZ263LZ2ABXB

Válvula solenoide de puerto 2 de operación piloto, (N.C.)
Artículo MI #09837146
No. Fabricante VXZ263LZ2ABXB
Precio329.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VXZ263LZ2ABXB

Válvula solenoide de puerto 2 de operación piloto, (N.C.)
Artículo MI #09837146
No. Fabricante VXZ263LZ2ABXB
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
Precio329.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.33 kg

Detalles

  • País de origen
    JP

Descripción general

Descripción del fabricante
SOLENOIDE DE 2 PUERTOS DE OPERACIÓN PILOTO VXZ263LZ2ABXB
  • Material del cuerpo: latón, acero inoxidable
  • Medio: aceite con viscosidad no superior a 50 mm2/s. Temperatura del fluido: -5 a 60°C
  • Presión máxima: 1.5MPa
  • Caja IP65
  • Tipo de válvula: normalmente cerrada, normalmente abierta

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"