Motion
VXE2331H-5D1
Válvula Sol de puerto 2 , de operación directa
Artículo MI #09837313
No. Fabricante VXE2331H-5D1
Precio78.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula Sol de puerto 2 , de operación directa
Artículo MI #09837313
No. Fabricante VXE2331H-5D1
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
Precio78.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    480 g

Detalles

  • País de origen
    JP

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE CIERRE DE VXE2331H-5D1 2 PUERTOS, DIRECTA
  • Circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía en 1/3 durante la operación de retención
  • Consumo de energía: 1.5W (tamaño 1), 2.3W (tamaño 2), 3W (tamaño 3)
  • Tamaño de puerto común: 3/8 pulgadas
  • Material de sellado disponible: NBR, FKM
  • Tensión nominal: 24VDC, 12VDC
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good