Especificaciones
Dimensions
- Peso0.72 kg
Details
- País de origenJP
Descripción general
Descripción del fabricante
SOLENOIDE DE 2 PUERTOS DE OPERACIÓN PILOTO VXZ240GAL
- Material del cuerpo: aluminio, resina, latón, acero inoxidable
- Medio: aire, temperatura del fluido: -10 a 60°C
- Presión máxima: 1.5 MPa
- Caja IP65
- Tipo de válvula: normalmente cerrada y normalmente abierta
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad