Especificaciones
Dimensiones
- Peso500 g
Detalles
- País de origenJP
Descripción general
- Circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía en 1/3 durante la operación de retención
- Material del cuerpo: latón (C37), acero inoxidable, CAC407
- Material de sellado disponible: NBR, FKM, EPDM
- Tensión nominal: 24VDC, 12VDC