Motion
VX224JZ2ABXB
VX2 2 VÁLVULA DE PUERTO con tipo de válvula N.C.
Artículo MI #09838610
No. Fabricante VX224JZ2ABXB
Precio77.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VX2 2 VÁLVULA DE PUERTO con tipo de válvula N.C.
Artículo MI #09838610
No. Fabricante VX224JZ2ABXB
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
Precio77.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la bobina
    2
  • Diámetro del orificio
    7 mm
  • Tamaño del puerto
    Diámetro 8
  • Peso
    490 g

Detalles

  • Material del cuerpo
    Resina (con soporte)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de válvula
    N.C.

Descripción general

Descripción del fabricante
VX224JZ2ABXB 2 VÁLVULA DE PUERTO
  • Caja IP65
  • Tipo normalmente cerrado y normalmente abierto disponible, bobina de clase B
  • Construcción sin aceite y sin fugas especialmente diseñada para aplicaciones de vacío medio
  • Consumo de energía: tamaño 1 - 4.5w; tamaño 2 - 7w; tamaño 3 - 10.5w
  • Material del cuerpo: C37 (latón), acero inoxidable