Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la bobina3
- Peso360 g
Details
- Material del cuerpoResina
- País de origenJP
- Tipo de válvulaN.C.
Descripción general
Descripción del fabricante
VX2C4AF 2 VÁLVULA DE PUERTO
- Caja IP65
- Se pueden conectar hasta 10 válvulas a un colector
- Tamaño de puerto de SALIDA común: 3/8 pulgadas
- Consumo de energía: tamaño 1 - 4.5w; tamaño 2 - 7w; tamaño 3 - 10.5w
- Material del cuerpo: resina
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad