Motion
VX2D0AZ1EC
VX2 2 VÁLVULA DE PUERTO con tipo de válvula N.A.
Artículo MI #09838717
No. Fabricante VX2D0AZ1EC
Precio46.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VX2 2 VÁLVULA DE PUERTO con tipo de válvula N.A.
Artículo MI #09838717
No. Fabricante VX2D0AZ1EC
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
Precio46.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la bobina
    1
  • Peso
    220 g

Detalles

  • Material del cuerpo
    Resina
  • País de origen
    JP
  • Tipo de válvula
    N.A.

Descripción general

Descripción del fabricante
VX2D0AZ1EC VÁLVULA DE 2 PUERTOS DE OPERACIÓN DIRECTA
  • Caja IP65
  • Se pueden conectar hasta 10 válvulas a un colector
  • Tamaño de puerto de suministro común: 3/8 pulgadas
  • Consumo de energía: tamaño 1 - 4.5w; tamaño 2 - 7w; tamaño 3 - 10.5w
  • Material del cuerpo: resina

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"