Motion
VX225EPBXCA
VX2 2 VÁLVULA DE PUERTO con tipo de válvula N.C.
Artículo MI #09838892
No. Fabricante VX225EPBXCA
Precio59.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VX2 2 VÁLVULA DE PUERTO con tipo de válvula N.C.
Artículo MI #09838892
No. Fabricante VX225EPBXCA
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
Precio59.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la bobina
    2
  • Diámetro del orificio
    7 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8
  • Peso
    520 g

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Tipo de válvula
    N.C.

Descripción general

Descripción del fabricante
VX225EPBXCA 2 VÁLVULA DE PUERTO
  • Caja IP65
  • Tipo normalmente cerrado y normalmente abierto disponible, bobina clase H
  • La construcción especial mejora la vida útil en comparación con la bobina de sombreado actual
  • Consumo de energía: tamaño 1 – 9 w; tamaño 2 – 12 w; tamaño 3 - 15w
  • Material del cuerpo: latón (C37), acero inoxidable
  • Se puede utilizar con agua caliente

También puede gustarle

Los clientes también compraron