Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio2.2 mm
- Tamaño del puerto03 (3/8)
Detalles
- Entrada eléctricaDIN
- Modelo33
- Sin aceiteNo
- Rosca de puerto estándarNPT
- RectificadorBobina de clase B de CA con rectificador de onda completa
- SerieVX3
- Estilo2 (N.A., unidad única)
- Supresor de sobretensiónNinguna
- Voltaje110 V CA, 50/60 Hz